MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Közvil lpt 27W LED-es 230V 4000K 3500lm SN084710 - 911401663203

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 27W LED-es 230V 4000K 3500lm SN084710

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 27-27 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3500-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084710

Gyártói cikkszám

911401663203

Gyártói típuskód

BRP215 LED35/NW 27W 220-240V DW3 MP1

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

27-27 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3500-0 lm

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 27W LED-es 230V 4000K 3500lm