PHILIPS - Közvil lpt 29,5W LED-es 4000K 3054lm IP65/IK08 Malaga SN081210 - 910925865339
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - karra szerelhető
Fényforrás - LED nem cserélhető
Védettség (IP) - IP65
Rendszer teljesítmény - 29.5 W
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1325 kg CO₂-eq
Vonalkód
8718696998168
Sonepar cikkszám
SN081210
Gyártói cikkszám
910925865339
Gyártói típuskód
BRP101 LED37/740 II DM 42-60A
Szerelési mód:
karra szerelhető
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Védettség (IP):
IP65
Rendszer teljesítmény:
29.5 W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpa fényhasznosítás:
103 lm/W
Lámpateljesítmény:
29.5-29.5 W
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
egyéb
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Felület:
porszórt
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
125-137 mA
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
98 %
Kompatibilis csonkméret:
42-60 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Fényáram csökkenés átl. 100000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
70 %
Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
5 %
Állítható optika:
Nem
Meghibásodási arány 100.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
10 %
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
25-25 °C
Távirányítás:
nincs
Rádióvezérléssel:
Nem
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
11
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
11
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3054-3054 lm
Teljesítményfaktor:
0.98
Szélesség:
197 mm
Magasság / mélység:
78 mm
Hosszúság:
333 mm
Huzalozás típusa:
vég
Pólusszám:
2
Vezeték-keresztmetszet:
0.75 mm2
Csatlakozási mód:
egyéb
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem