PHILIPS - Közvil lpt 31,5W LED-es 4000K 3485lm IP66/IK08 szabályozható SN103758 - 910925452228
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 31.5-31.5 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3485-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103758
Gyártói cikkszám
910925452228
Gyártói típuskód
BGP203 LED40/740 I DM D9 48/60A
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
31.5-31.5 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3485-0 lm
Közvil lpt 31,5W LED-es 4000K 3485lm IP66/IK08 szabályozható