Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Közvil lpt 34,5W LED-es 4698lm 4000K IP66 SN091362 - 910925864589

MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 34,5W LED-es 4698lm 4000K IP66 SN091362

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 34.5-34.5 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 4698-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1203 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091362

Gyártói cikkszám

910925864589

Gyártói típuskód

BGP307 LED54-4S/740 I DM50 48/60A

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

34.5-34.5 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4698-0 lm

Közvil lpt 34,5W LED-es 4698lm 4000K IP66