Nem visszaküldhető

PHILIPS - Közvil lpt 42W LED-es 4650lm 3000K IP65/IK07 4kV SN135308 - 919515814269

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 42W LED-es 4650lm 3000K IP65/IK07 4kV SN135308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - karra szerelhető

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Védettség (IP) - IP65

  • Rendszer teljesítmény - 42 W

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1704 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135308

Gyártói cikkszám

919515814269

Gyártói típuskód

BRP056 LED53/730 PSU 42W SLF CE

Szerelési mód:

karra szerelhető

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Védettség (IP):

IP65

Rendszer teljesítmény:

42 W

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpa fényhasznosítás:

111 lm/W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

nincs

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

700-700 mA

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK07

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

fénytörő lencse

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

80 %

Kompatibilis csonkméret:

48-60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

10 %

Állítható optika:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

25-25 °C

Távirányítás:

nincs

Rádióvezérléssel:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

56

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Kábelhossz:

0.5 m

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4606-4606 lm

Teljesítményfaktor:

0.95

Szélesség:

141 mm

Magasság / mélység:

78 mm

Hosszúság:

421 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

2

Vezeték-keresztmetszet:

1.5 mm2

Csatlakozási mód:

egyéb

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Közvil lpt 42W LED-es 4650lm 3000K IP65/IK07 4kV