Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Közvil lpt 46W 4000K LED-es 4607lm IP66 IK10 SN067945 - 910500991064

MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 46W 4000K LED-es 4607lm IP66 IK10 SN067945

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - felülről beépített

  • Fényforrás - LED cserélhető

  • Védettség (IP) - IP66

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 46-46 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1423 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN067945

Gyártói cikkszám

910500991064

Gyártói típuskód

BDP100 ECO60/840 II DS PCC SIP

Szerelési mód:

felülről beépített

Fényforrás:

LED cserélhető

Védettség (IP):

IP66

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

46-46 W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

4

Foglalat:

egyéb

Ház színe:

ezüst

Ház anyaga:

alumínium

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK10

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kompatibilis csonkméret:

62-62 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Állítható optika:

Nem

Távirányítás:

nincs

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Kábelhossz:

0 m

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4607-0 lm

A TownGuide Performer családhoz hat könnyen felismerhető, modern formájú termék tartozik: a félkúpos, a burás, a klasszikus burás, a klasszikus, T formájú és a Tzero formájú. Az összes forma átlátszó és opál burával is kapható. A fényáramcsomagok és színe