MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Közvil lpt 50W nátrium IP65/43 útvil. GT96465 - 910403055612

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 50W nátrium IP65/43 útvil. GT96465

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

  • Lámpateljesítmény - 50-50 W

  • Fényszín - fehér

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559721767

Sonepar cikkszám

GT96465

Gyártói cikkszám

910403055612

Gyártói típuskód

SGS203 SON-TPP50W K 230V ST

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E27

Ház színe:

szürke

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Állítható optika:

Igen

Szélesség:

315 mm

Magasság / mélység:

250 mm

Hosszúság:

610 mm

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 50W nátrium IP65/43 útvil.