MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Közvil lpt 58W LED-es IP66 4000K 7300lm SN015417 - 910925438918

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 58W LED-es IP66 4000K 7300lm SN015417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető

  • Fényforrás - LED cserélhető

  • Védettség (IP) - IP66

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 58-58 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291069775

Sonepar cikkszám

SN015417

Gyártói cikkszám

910925438918

Gyártói típuskód

BGP303 LED73-3S/740 PSU I 420

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Fényforrás:

LED cserélhető

Védettség (IP):

IP66

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

58-58 W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

egyéb

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK08

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kompatibilis csonkméret:

42-60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Állítható optika:

Nem

Távirányítás:

nincs

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Kábelhossz:

0 m

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

7352-7352 lm

A LED-technológia több vonatkozásban is forradalmi újításokat hozott a világítástechnika területén. A LED-ek fényének minősége például biztonságosabbá tette az utakat, és elképesztő hatékonyságával segített csökkenteni a városok villanyszámláit.A Philips-