MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Közvil lpt 6000lm LED-es IP66 4000K SN091476 - 910770205243

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 6000lm LED-es IP66 4000K SN091476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP66

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 6000-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091476

Gyártói cikkszám

910770205243

Gyártói típuskód

BGP204 LED60-4S/740 II DN10 48/60A

Védettség (IP):

IP66

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

6000-0 lm

Közvil lpt 6000lm LED-es IP66 4000K