PHILIPS - Közvil lpt 60W fémhalogén IP66 útvil. EVG +ff GT61204 - 822278203148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Védettség (IP) - IP66
Lámpateljesítmény - 60-60 W
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4030732245598
Sonepar cikkszám
GT61204
Gyártói cikkszám
822278203148
Gyártói típuskód
SGP070 P CPO-TW60WKEBIIGBALSIL
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Védettség (IP):
IP66
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 60W fémhalogén IP66 útvil. EVG +ff