Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Közvil lpt 68W 6600lm 4000K LED-es IP66 SN004528 - MiniLuma 30LED 6600 lm, NW

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 68W 6600lm 4000K LED-es IP66 SN004528

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004528

Gyártói cikkszám

MiniLuma 30LED 6600 lm, NW

Gyártói típuskód

MiniLuma 30LED 6600 lm, NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Közvil lpt 68W 6600lm 4000K LED-es IP66