PHILIPS - Közvil lpt 69W LED-es 4000K 9680lm IP65/IK08 Malaga SN179584 - 910925869864
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - karra szerelhető
Fényforrás - LED nem cserélhető
Védettség (IP) - IP65
Rendszer teljesítmény - 69 W
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2325 kg CO₂-eq
Vonalkód
8720169471931
Sonepar cikkszám
SN179584
Gyártói cikkszám
910925869864
Gyártói típuskód
BRP102 LED110/740 II DM
Szerelési mód:
karra szerelhető
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Védettség (IP):
IP65
Rendszer teljesítmény:
69 W
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpa fényhasznosítás:
140 lm/W
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Napelemes táplálás:
Nem
Beépített PV-panellel:
Nem
Foglalat:
egyéb
Ház színe:
szürke
Elem beépített:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Hálózattól független táplálásra alkalmas:
Nem
Felület:
porszórt
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges áram:
700-700 mA
Szabályozható fényerősség:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Dimmelés DALI-2:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Cserélhető vezérlés:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés D4i:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Dimmelés DALI:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Dimmelés Zigbee:
Nem
A 2019/2020/EU szerinti terméket tartalmaz:
Igen
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
98 %
Kompatibilis csonkméret:
42-60 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Fényáram csökkenés átl. 100000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
70 %
Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
5 %
Állítható optika:
Nem
Meghibásodási arány 100.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
10 %
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
25-25 °C
Távirányítás:
nincs
Rádióvezérléssel:
Nem
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
11
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
11
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
9680-9680 lm
Teljesítményfaktor:
0.93
Szélesség:
217 mm
Magasság / mélység:
79 mm
Hosszúság:
493 mm
Huzalozás típusa:
vég
Pólusszám:
2
Vezeték-keresztmetszet:
0.75 mm2
Csatlakozási mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
1-2.5 mm2
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Zhaga-D4i tanúsítvánnyal:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Jelenlétjelzővel:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem