MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Közvil lpt 70W E27 foglalat IP65/IK08 Malaga SN097998 - 910925702612

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 70W E27 foglalat IP65/IK08 Malaga SN097998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

  • Védettség (IP) - IP43

  • Színhőmérséklet - 1900-1900 K

  • Fényszín - borostyán

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8727900636475

Sonepar cikkszám

SN097998

Gyártói cikkszám

910925702612

Gyártói típuskód

SGS101 SON-T70W II MR FG SKD 42/60

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Védettség (IP):

IP43

Színhőmérséklet:

1900-1900 K

Fényszín:

borostyán

Fényforrással:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E27

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-240 V

Működtető:

KVG/VVG alacsony veszteségű induktív előtét

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK08

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kompatibilis csonkméret:

42-60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Állítható optika:

Igen

Távirányítás:

nincs

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Kábelhossz:

0 m

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

6000-6000 lm

Közvil lpt 70W E27 foglalat IP65/IK08 Malaga