MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Közvil lpt 70W fémhalogén IP66 útvil + ff SN072144 - 910502122118

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 70W fémhalogén IP66 útvil + ff SN072144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Védettség (IP) - IP66

  • Lámpateljesítmény - 70-70 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072144

Gyártói cikkszám

910502122118

Gyártói típuskód

SGS252 CDO-TT70W K II CR FG GR SND

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Védettség (IP):

IP66

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 70W fémhalogén IP66 útvil + ff