MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Közvil lpt 70W nátrium alj+ működtető GT85730 - 910500984212

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt  70W nátrium alj+ működtető GT85730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

  • Lámpateljesítmény - 70-70 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711559126326

Sonepar cikkszám

GT85730

Gyártói cikkszám

910500984212

Gyártói típuskód

EPS300 SON-T70W IC 240V HSH

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 70W nátrium alj+ működtető