MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Közvil lpt 74W LED-es 4000K 4600lm IP65/IK08 Malaga SN121833 - 98708700

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 74W LED-es 4000K 4600lm IP65/IK08 Malaga SN121833

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - karra szerelhető

  • Fényforrás - LED cserélhető

  • Védettség (IP) - IP66

  • Rendszer teljesítmény - 74 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3069 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121833

Gyártói cikkszám

98708700

Gyártói típuskód

BGP307 LED120-4S/740 II DM50 48/60S

Szerelési mód:

karra szerelhető

Fényforrás:

LED cserélhető

Védettség (IP):

IP66

Rendszer teljesítmény:

74 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpa fényhasznosítás:

138 lm/W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Foglalat:

egyéb

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

315-343 mA

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

97 %

Kompatibilis csonkméret:

48-60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Fényáram csökkenés átl. 100000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

95 %

Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

5 %

Állítható optika:

Nem

Meghibásodási arány 100.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

10 %

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Távirányítás:

nincs

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Kábelhossz:

0 m

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

10200-10200 lm

Teljesítményfaktor:

0.98

Szélesség:

330 mm

Magasság / mélység:

93 mm

Hosszúság:

482 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

2

Vezeték-keresztmetszet:

2.5 mm2

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Közvil lpt 74W LED-es 4000K 4600lm IP65/IK08 Malaga