MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Közvil lpt 83W LED-es 4000K 9006lm IP65/IK08 Malaga SN081213 - 910925865345

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 83W LED-es 4000K 9006lm IP65/IK08 Malaga SN081213

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - karra szerelhető

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Védettség (IP) - IP65

  • Rendszer teljesítmény - 83 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3069 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081213

Gyártói cikkszám

910925865345

Gyártói típuskód

BRP102 LED110/740 II DM 42-60A

Szerelési mód:

karra szerelhető

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Védettség (IP):

IP65

Rendszer teljesítmény:

83 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpa fényhasznosítás:

109 lm/W

Lámpateljesítmény:

83-83 W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

357-389 mA

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Cserélhető vezérlés:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

98 %

Kompatibilis csonkméret:

42-60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Fényáram csökkenés átl. 100000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

70 %

Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

5 %

Állítható optika:

Nem

Meghibásodási arány 100.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

10 %

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

25-25 °C

Távirányítás:

nincs

Rádióvezérléssel:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

11

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

11

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

D

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

9006-9006 lm

Teljesítményfaktor:

0.97

Szélesség:

217 mm

Magasság / mélység:

79 mm

Hosszúság:

493 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

2

Vezeték-keresztmetszet:

0.75 mm2

Csatlakozási mód:

egyéb

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

A CoreLine Malaga LED családot az utak, utcák és lakóövezetek általános világításához terveztük. A család két méretben rendelhető, a lámpatestekben a Philips szabványos LED modulja, valamint Philips Xitanium előtét található, melyek garantálják a minősége