Nem visszaküldhető

PHILIPS - Közvil lpt 83W LED-es 4000K 9006lm IP65/IK08 Malaga SN087025 - 910925865344

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 83W LED-es 4000K 9006lm IP65/IK08 Malaga SN087025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 83-83 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 9006-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087025

Gyártói cikkszám

910925865344

Gyártói típuskód

BRP102 LED110/740 DM 42-60A

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

83-83 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

9006-0 lm

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 83W LED-es 4000K 9006lm IP65/IK08 Malaga