MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Közvil lpt 90W LED-es 4000K 12900lm IP66 SN086803 - 910925865942

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 90W LED-es 4000K 12900lm IP66 SN086803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 90-90 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 12900-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086803

Gyártói cikkszám

910925865942

Gyártói típuskód

BGP204 LED149-4S/740 II DM50 D9 48/60A

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

90-90 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

12900-0 lm

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 90W LED-es 4000K 12900lm IP66