Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Közvil lpt 94W 9400lm 4000K LED-es IP66 SN103126 - 910771105488

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt 94W 9400lm 4000K LED-es IP66 SN103126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 94-94 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103126

Gyártói cikkszám

910771105488

Gyártói típuskód

MiniLuma 40LED 9400 lm, NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

94-94 W

Közvil lpt 94W 9400lm 4000K LED-es IP66