PHILIPS - Közvil lpt 96W LED-es 4000K 11000 lm IP66 SN058116 - 910925452152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás - LED cserélhető
Védettség (IP) - IP66
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 96-96 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058116
Gyártói cikkszám
910925452152
Gyártói típuskód
BGP203 LED117/740 DM D9
Szerelési mód:
csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás:
LED cserélhető
Védettség (IP):
IP66
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
96-96 W
Fényszín:
fehér
Fényforrással:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Foglalat:
egyéb
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK08
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Kompatibilis csonkméret:
48-60 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
70-79 (2A osztály)
Állítható optika:
Nem
Távirányítás:
nincs
Rádióvezérléssel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Programozható fényvezérléssel:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
Kábelhossz:
0 m
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
11000-0 lm