MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Közvil lpt LED-es 29W 2372lm 4000K IP65 IK09 szürke SN005720 - 910403917712

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt LED-es  29W  2372lm 4000K IP65  IK09 szürke SN005720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető

  • Védettség (IP) - IP66

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 29-29 W

  • Fényszín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291334330

Sonepar cikkszám

SN005720

Gyártói cikkszám

910403917712

Gyártói típuskód

BGP060 GRN29--2S/740 I MSO GR

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Védettség (IP):

IP66

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

29-29 W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK09

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kompatibilis csonkméret:

34-76 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Állítható optika:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Kábelhossz:

0 m

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2372-0 lm

Koffer2 egy régi stílusú, de mégis modern útmegvilágítási lámpatest, amely kiválóan megfelel a mai kor elvárásainak, mind a felhasználók, mind az üzemeltetők szemszögéből nézve. A Koffer2 kifejlesztésekor az egyik legfontosabb szempont a teljes élettartam