MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Közvil lpt LED-es BGP307 LED69/740 II DM 48/60A IP66 SN102411 - 910925864578

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Közvil lpt LED-es BGP307 LED69/740 II DM 48/60A IP66 SN102411

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető

  • Fényforrás - LED cserélhető

  • Védettség (IP) - IP66

  • Rendszer teljesítmény - 50 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1979 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8718696987902

Sonepar cikkszám

SN102411

Gyártói cikkszám

910925864578

Gyártói típuskód

BGP307 LED69/740 II DM 48/60A

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Fényforrás:

LED cserélhető

Védettség (IP):

IP66

Rendszer teljesítmény:

50 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpa fényhasznosítás:

115 lm/W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

60

Foglalat:

egyéb

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fényelosztó:

egyéb

Kompatibilis csonkméret:

48-60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Állítható optika:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-30-35 °C

Távirányítás:

nincs

Rádióvezérléssel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Programozható fényvezérléssel:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

Kábelhossz:

0 m

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

5760-0 lm

Teljesítményfaktor:

0.97

Szélesség:

325 mm

Magasság / mélység:

480 mm

Hosszúság:

325 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

5

Vezeték-keresztmetszet:

0.75 mm2

Csatlakozási mód:

egyéb

Közvil lpt LED-es BGP307 LED69/740 II DM 48/60A IP66