PHILIPS - LED panel 22-31W 3100-4300lm 3000/4000K 600x600mm UGR19 IP20/44 SN184771 - 911401891185
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1045 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN184771
Gyártói cikkszám
911401891185
Gyártói típuskód
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
egyéb
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-4000 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK02
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
nincs
Dimmelés DALI-2:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Fényérzékelővel:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Cserélhető vezérlés:
Nem
Káprázási érték (UGR index):
19
Ház felületvédelme:
porszórt
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
595 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Névleges áram:
170-170 mA
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Szélesség:
595 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Beépítési hossz:
595 mm
Huzalozás típusa:
vég
Magasság / mélység:
63 mm
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
25-25 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési szélesség:
595 mm
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM3
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Légrésekkel:
Nem
Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:
21
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
100000 h
Sztroboszkóp hatás értéke SVM:
0.4
Fényerő állítás:
fokozatokban
Beépítési magasság/-mélység:
120 mm
Rendszer teljesítmény:
31 W
Villogás érték Pst LM:
1
Teljesítményfaktor:
0.9
Pólusszám:
2
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
0.75 mm2
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Szorító szereléshez alkalmas:
Igen
Szerelési tartozékokkal:
Igen
Szabályozható fényerősség:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2900-4300 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
A 2019/2020/EU szerinti terméket tartalmaz:
Igen
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Védettségi fokozat (IP), hátoldal:
IP20
Lámpatestek max. száma C10 kismegszakítónként:
23
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
nincs
Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
90 %
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:
5 %
Kapcsolóval:
Nem
Jelenlétjelzővel:
Nem
Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:
37
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
C
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Fényhasznosítás:
130-140 lm/W
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Teljes harmonikus torzítás (THD):
20 %
Szabályozható színhőmérséklet:
fokozatokban
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.75-1.5 mm2
Kompatibilis a Casambival:
Nem