Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - LED panel 36W 3200lm 4000K 600x600mm SN145700 - 911401714793

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED panel 36W 3200lm 4000K 600x600mm SN145700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Ház színe - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8719514527294

Sonepar cikkszám

SN145700

Gyártói cikkszám

911401714793

Gyártói típuskód

PILA RC007B LED32S/840 PSU I W60L60 NOC

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház színe:

alumínium

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

597 mm

Szélesség:

597 mm

Magasság / mélység:

39 mm

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

35000 h

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3200-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

LED-panel:

Igen

Lámpavédő kosárral:

Nem

LED panel 36W 3200lm 4000K 600x600mm