Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - LED panel 36W 4100lm 4000K 600x600mm IP20/40 VPC SN172464 - 911401876085

MásolásMásolás
PHILIPS - LED panel 36W 4100lm 4000K 600x600mm IP20/40 VPC SN172464

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

878 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

8720169516601

Sonepar cikkszám

SN172464

Gyártói cikkszám

911401876085

Gyártói típuskód

RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Ütésállóság (IK):

IK02

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag opál

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

nincs

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Csatlakozási mód:

kábel

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Cserélhető vezérlés:

Nem

Káprázási érték (UGR index):

19

Ház felületvédelme:

porszórt

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

595 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Névleges áram:

190-190 mA

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

595 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Beépítési hossz:

595 mm

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

60 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

25-25 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

595 mm

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Légrésekkel:

Nem

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

30

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

75000 h

Sztroboszkóp hatás értéke SVM:

0.4

Fényerő állítás:

nem

Beépítési magasság/-mélység:

120 mm

Rendszer teljesítmény:

34 W

Villogás érték Pst LM:

1

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Vezeték-keresztmetszet:

0.75 mm2

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Szorító szereléshez alkalmas:

Igen

Szerelési tartozékokkal:

Igen

Szabályozható fényerősség:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4100-4100 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Falra szerelhető:

Nem

A 2019/2020/EU szerinti terméket tartalmaz:

Igen

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Védettségi fokozat (IP), hátoldal:

IP20

Lámpatestek max. száma C10 kismegszakítónként:

10

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

nincs

Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

80 %

Fényáram csökkenés átl. 75.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

70 %

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten:

7.5 %

Kapcsolóval:

Nem

Jelenlétjelzővel:

Nem

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

17

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

nem szükséges

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Fényhasznosítás:

120-120 lm/W

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Teljes harmonikus torzítás (THD):

20 %

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0.75-0.75 mm2

Kompatibilis a Casambival:

Nem

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ?5, UGR19, Sugárzási szög 90°, Mikroprizmás lencse, Akrilát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2×0,75 mm2, Tápkábelek