MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - LED SZALAG 25W, 5m, fehér, IP20 GT94851 - 7098087PH

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - LED SZALAG 25W, 5m, fehér, IP20 GT94851

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény méterenként - 25 W

  • Kivitel - szalag

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényszín - fehér

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94851

Gyártói cikkszám

7098087PH

Gyártói típuskód

7098087PH

Lámpateljesítmény méterenként:

25 W

Kivitel:

szalag

Védettség (IP):

IP20

Fényszín:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

3 mm

Egyedi szakaszok hossza:

5000 mm

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Csatlakozó szettel:

Nem

Öntapadós:

Igen

Magasság / mélység:

10 mm

Végidommal:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Teljes hossz:

5 m

Lámpatestek ; Fénykábel/LED szalag ; LED SZALAG 25W, 5m, fehér, IP20