Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Mélysugárzó 10,5W LED-es 4000K 1000lm IP20 kerek SX047532 - 929002663932

MásolásMásolás
PHILIPS - Mélysugárzó 10,5W LED-es 4000K 1000lm IP20 kerek SX047532

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

189 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047532

Gyártói cikkszám

929002663932

Gyártói típuskód

DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W D150 RD

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Ütésállóság (IK):

IK03

Lámpateljesítmény:

11-11 W

Külső átmérő:

175 mm

Magasság / mélység:

45 mm

Fényszín:

fehér

Rendszer teljesítmény:

11 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1000-0 lm

Mélysugárzó 10,5W LED-es 4000K 1000lm IP20 kerek