Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Mélysugárzó 13W LED-es IP44 3000K dimm. GT93095 - 910503910304

MásolásMásolás
PHILIPS - Mélysugárzó 13W LED-es IP44 3000K dimm. GT93095

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8717943898626

Sonepar cikkszám

GT93095

Gyártói cikkszám

910503910304

Gyártói típuskód

RS121B LED6-40-/830 PSR WH

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

elektronikus trafó

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

4

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK05

Külső átmérő:

105 mm

Magasság / mélység:

73 mm

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

640-0 lm

Beépítési magasság:

73-73 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Mélysugárzó 13W LED-es IP44 3000K dimm.