Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Mélysugárzó 13W LED-es IP44 4000K dimm. GT93096 - 910503910708

MásolásMásolás
PHILIPS - Mélysugárzó 13W LED-es IP44 4000K dimm. GT93096

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8717943898664

Sonepar cikkszám

GT93096

Gyártói cikkszám

910503910708

Gyártói típuskód

RS121B LED6-40-/840 PSR WH

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

egyéb

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

elektronikus trafó

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

4

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

egyéb

Ütésállóság (IK):

IK05

Lámpateljesítmény:

13-13 W

Külső átmérő:

105 mm

Magasság / mélység:

73 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

640-0 lm

Beépítési magasság:

73-73 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Mélysugárzó 13W LED-es IP44 4000K dimm.