Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Mélysugárzó 15W LED-es nyitott 3000K IP20 GT80732 - 910500453197

MásolásMásolás
PHILIPS - Mélysugárzó 15W LED-es nyitott 3000K IP20 GT80732

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 230-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291107781

Sonepar cikkszám

GT80732

Gyártói cikkszám

910500453197

Gyártói típuskód

DN120B DLMI1100/830 WH

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

230-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

nincs

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

elektronikus trafó

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Ütésállóság (IK):

IK02

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Külső átmérő:

182 mm

Magasság / mélység:

145 mm

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1100-0 lm

Beépítési magasság:

142-0 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 15W LED-es nyitott 3000K