PHILIPS - Mélysugárzó 19W LED-es 2000lm 3000K IP20/44 SN159556 - 929003250832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 19 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 2000-2000 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159556
Gyártói cikkszám
929003250832
Gyártói típuskód
DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
19 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2000-2000 lm
Mélysugárzó 19W LED-es 2000lm 3000K IP20/44