PHILIPS - Mélysugárzó 1x18W kompfcsöves előtétüveges opál G37885 - 39392600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Fényeloszlás - szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Külső átmérő - 238 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G37885
Gyártói cikkszám
39392600
Gyártói típuskód
FBH100 1XPL-C18WI/230VOWH
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Külső átmérő:
238 mm
Magasság / mélység:
105 mm
Hosszúság:
398 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 1x18W kompfcsöves előtétüveges opál