Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Mélysugárzó 24W LED-es 3000K dimm. IP20 GT93091 - 911401799201

MásolásMásolás
PHILIPS - Mélysugárzó 24W LED-es 3000K dimm. IP20 GT93091

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - nem állítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8710163294896

Sonepar cikkszám

GT93091

Gyártói cikkszám

911401799201

Gyártói típuskód

DN125B LED20S/830 PSR WH

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

nem állítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

nincs

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

elektronikus trafó

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Ütésállóság (IK):

IK02

Külső átmérő:

234 mm

Magasság / mélység:

117 mm

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

234 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2000-0 lm

Beépítési magasság:

137-0 mm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 24W LED-es 3000K dimm.