PHILIPS - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves előtétüveges EVG +ff IP20 GT82537 - 910500451726
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Állíthatóság - nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT82537
Gyártói cikkszám
910500451726
Gyártói típuskód
FBS120 2XPL-C/4P18W/840 HF-H
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Reflektor:
magasfényű
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Ütésállóság (IK):
IK02
Külső átmérő:
239 mm
Magasság / mélység:
122 mm
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
kompakt fénycső
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1344-0 lm
Beépítési magasság:
122-0 mm
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
850 °C - 30 s
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem