PHILIPS - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves előtétüveges EVG +ff IP44 GT28877 - 66232900
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - G24d-2
Működtető - EVG
Fényeloszlás - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT28877
Gyártói cikkszám
66232900
Gyártói típuskód
FBS120 2x18W/830 HF G CCE
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G24d-2
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
239 mm
Magasság / mélység:
122 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
122-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves előtétüveges EVG +ff