PHILIPS - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves előtétüveges EVG +ff IP44 GT56766 - 66222000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Búra anyaga - üveg átlátszó
Működtető - EVG
Fényeloszlás - szimmetrikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56766
Gyártói cikkszám
66222000
Gyártói típuskód
FBS120 2xPL-C/4P18W/840 HF G
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
239 mm
Magasság / mélység:
0 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
122-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves előtétüveges EVG +ff