PHILIPS - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves előtétüveges IP44+ff GT15934 - 66021900
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Fényeloszlás - szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15934
Gyártói cikkszám
66021900
Gyártói típuskód
FBS120 2x18W/840 I O CW2
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
239 mm
Magasság / mélység:
0 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
122-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves előtétüveges IP44+ff