PHILIPS - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves t-rácsos G37886 - 39414500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Fényeloszlás - szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Külső átmérő - 238 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G37886
Gyártói cikkszám
39414500
Gyártói típuskód
FBH100 2XPLC18WI230VLWH
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Külső átmérő:
238 mm
Magasság / mélység:
105 mm
Hosszúság:
398 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves t-rácsos