PHILIPS - Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves előtétüveges prizma IP43 GT09049 - 66031800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Fényeloszlás - szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Reflektor - magasfényű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09049
Gyártói cikkszám
66031800
Gyártói típuskód
FBS120 2xPL-C/2P26W/830
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
239 mm
Magasság / mélység:
0 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
122-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves előtétüveges prizma