PHILIPS - Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves IP20 + ff. GT72005 - 910503634518
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Állíthatóság - nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
487 kg CO₂-eq
Vonalkód
8717943885060
Sonepar cikkszám
GT72005
Gyártói cikkszám
910503634518
Gyártói típuskód
FBH024 2xPL-C/4P26W/840 K WHRG
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Állíthatóság:
nem állítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
230-240 V
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G24q-3
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Reflektor:
magasfényű
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Ütésállóság (IK):
IK02
Lámpateljesítmény:
26-26 W
Külső átmérő:
235 mm
Magasság / mélység:
105 mm
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt
Rendszer teljesítmény:
26 W
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
135-0 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
960 °C - 30 s
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem