PHILIPS - Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves t-rácsos G15089 - 39415200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Fényeloszlás - szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Külső átmérő - 238 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15089
Gyártói cikkszám
39415200
Gyártói típuskód
FBH100 2XPLC26WI230VLWH
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Külső átmérő:
238 mm
Magasság / mélység:
105 mm
Hosszúság:
398 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 2x26W kompfcsöves t-rácsos