PHILIPS - Mélysugárzó 2x32W GX24q-3 kompfcsöves EVG +ff. IP20 GT75949 - 910502478015
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559711034
Sonepar cikkszám
GT75949
Gyártói cikkszám
910502478015
Gyártói típuskód
FBS270 2xPL-T/4P32W/840 HFP C
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Falra szerelhető:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Reflektor:
magasfényű
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Ütésállóság (IK):
IK02
Külső átmérő:
244 mm
Magasság / mélység:
192 mm
Fényszín:
fehér
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
192-192 mm
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
960 °C - 30 s
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen