Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Mélysugárzó 6W LED-es 500lm 4000K IP20 36° kihajtható SX047512 - 929002670132

MásolásMásolás
PHILIPS - Mélysugárzó 6W LED-es 500lm 4000K IP20 36° kihajtható SX047512

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - forgatható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

189 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047512

Gyártói cikkszám

929002670132

Gyártói típuskód

RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

forgatható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

egyéb

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

egyéb

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Beépítési átmérő:

68-68 mm

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés DALI-2:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

egyéb

Cserélhető vezérlés:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

egyéb

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK03

Fényelosztó:

reflektor

Dimmelés programozható:

Nem

Lámpateljesítmény:

5.4-6.6 W

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Külső átmérő:

80 mm

Magasság / mélység:

55 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

6 W

Sugárzási szög állítás:

nem

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Fényerő állítás:

fokozatmentes (folyamatos)

Teljesítményfaktor:

0.9

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

35000 h

Káprázási érték (UGR index):

21

Pólusszám:

2

Huzalozás típusa:

átmenő vezetékeléssel

Vezeték-keresztmetszet:

0.75 mm2

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0.75-1.5 mm2

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Jelenlétjelzővel:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Szabályozható fényerősség:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

A 2019/2020/EU szerinti terméket tartalmaz:

Igen

Teljes harmonikus torzítás (THD):

21 %

Védettségi fokozat (IP), hátoldal:

IP20

Névleges áram:

30-30 mA

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

nincs

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-40 °C

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

550-550 lm

Reflektorszín:

ezüst

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Fényhasznosítás:

91-91 lm/W

Villogás érték Pst LM:

0.1

Fényerősség:

1050-1050 cd

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Sztroboszkóp hatás értéke SVM:

0.1

Beépítési magasság:

53-53 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Igen

Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként:

100

Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként:

100

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Igen

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

D68 mm, Fém-műanyag, Fehér, Tápegység, szabályzással, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM, CRI80, Sugárzási szög 36°, Átlátszó, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, C13 váltóáramú tápcsatlakozó