PHILIPS - Mélysugárzó LED-es 13W 4000K 1200lm IP20 fehér kerek SN201145 - 929003279982
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900974430
Sonepar cikkszám
SN201145
Gyártói cikkszám
929003279982
Gyártói típuskód
PILA DN020B LED12/840 13W D150 RD EU
Mélysugárzó LED-es 13W 4000K 1200lm IP20 fehér kerek