PHILIPS - Mélysugárzó LED-es 20W 4000K 2000lm IP20 fehér kerek SN201151 - 929003280582
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8727900974478
Sonepar cikkszám
SN201151
Gyártói cikkszám
929003280582
Gyártói típuskód
PILA DN020B LED20/840 20W D200 RD EU
Mélysugárzó LED-es 20W 4000K 2000lm IP20 fehér kerek