MegszűntNem visszaküldhető

PHILIPS - Menny fémhalogén lpt 150W IP65 + ff. GT90986 - 910925491112

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Menny fémhalogén lpt 150W IP65 + ff. GT90986

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Állíthatóság - forgatható

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 4200-4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690653180970

Sonepar cikkszám

GT90986

Gyártói cikkszám

910925491112

Gyártói típuskód

DCP300 CDM-TD150W/942 ICSWBWH

Ház színe:

fehér

Állíthatóság:

forgatható

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

RX7s

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Működtető:

KVG/VVG alacsony veszteségű kompenzált előtét

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Ütésállóság (IK):

IK09

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Magasság / mélység:

218 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

335 mm

Rendszer teljesítmény:

150 W

Hosszúság:

335 mm

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Névleges áram:

580-724 mA

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

14200-14200 lm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Menny fémhalogén lpt 150W IP65 + ff.