PHILIPS - Menny izzós lpt 1x 15W E27 gyerek Meria IP20 SN072991 - 915000700003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - rózsaszín
Ház anyaga - fa
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072991
Gyártói cikkszám
915000700003
Gyártói típuskód
40096/28/16
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
rózsaszín
Ház anyaga:
fa
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
385 mm
Szélesség:
385 mm
Magasság / mélység:
450 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1x 15W E27 gyerek Meria