PHILIPS - Menny izzós lpt 2x60W E27 gyereklámpa Monty IP20 SN013578 - 301125516
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - többszínű
Ház anyaga - üveg
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN013578
Gyártói cikkszám
301125516
Gyártói típuskód
30112/55/16
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
többszínű
Ház anyaga:
üveg
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
400 mm
Szélesség:
400 mm
Magasság / mélység:
356 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 2x60W E27 gyereklámpa Monty