PHILIPS - Menny kompfcsöves lpt 2x 18W EVG fehér IP20 GT82536 - 910813501602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Működtetőt tartalmazza - Igen
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6418147268155
Sonepar cikkszám
GT82536
Gyártói cikkszám
910813501602
Gyártói típuskód
FCS291 2xPL-C/4P18W/840 HFP C
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Reflektor:
magasfényű
Ütésállóság (IK):
IK02
Külső átmérő:
294 mm
Magasság / mélység:
125 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
kompakt fénycső
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
960 °C - 30 s
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 2x 18W EVG fehér